Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT B248C Messinkikäyttöinen nastanäppäin 1/4 tuuman kärki 8 tuuman pituus | AC8HPZ 3AER6 / 12461

STARRETT B248C messinkikäyttöinen tappirei'itys, 1/4 tuuman kärki, 8 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC8HPZ Malli: B248CRistiviite: 3AER6 / 12461

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMessinkikäyttöinen tappi
rakentaminenMessinkireikä mustalla teräksellä nipistetty kahva
Malli2-osainen
Pituus8"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8205598000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Starrett B248C on 8 tuuman pitkä vetotappi, jota käytetään konepajojen moottorihuoltoon.
    • Siinä on pyälletty kahva turvalliseen pitämiseen pelkästään peukalolla ja etusormella, ja pään merkitty reiän halkaisija, joka on hieman pienempi kuin lueteltu.
    • Tämä messinkityökalu on suunniteltu vastustamaan kipinöitä ja räjähdyksiä, ja sitä voidaan käyttää myös pehmeämpien materiaalien kanssa ilman vaurioitumisriskiä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenMalliPituusVihjeiden kokoHinta
STARRETT B248B messinkikäyttöinen nastatanko 3/16 tuuman kärki 8 tuuman pituus | AC8HPY 3AER5 / 12460 B248BMessinkireikä mustalla teräksellä nipistetty kahva2-osainen8"3 / 16 "€22.02
STARRETT B248E Messinkikäyttöinen 3-tuuman kärjen 8 tuuman pituus | AC8HQB 8AER3 / 8 B248EMessinkireikä mustalla teräksellä nipistetty kahva2-osainen8"3 / 8 "€27.75
STARRETT B565A Messinkikäyttöinen tapin läpivienti 1/16 tuuman kärki 4 tuuman pituus | AC8HQD 3AET1 / 12465 B565AMessinkinen lävistys nipistetyllä kahvalla1-osainen4"1 / 16 "€20.67
STARRETT B565B messinkikäyttöinen nastatanko 3/32 tuuman kärki 4 tuuman pituus | AC8HQE 3AET2 / 12466 B565BMessinkinen lävistys nipistetyllä kahvalla1-osainen4"3 / 32 "€19.28
STARRETT B565F messinkikäyttöinen nastanäppäin 7/32 tuuman kärki 4 tuuman pituus | AC8HQJ 3AET6 / 12470 B565FMessinkinen lävistys nipistetyllä kahvalla1-osainen4"7 / 32 "€19.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT B248C messinkikäyttöinen tappirei'itys, 1/4 tuuman kärki, 8 tuuman pituus
€23.99 / yksikkö