STARRETT 81984 Graniittikuutio vaaleanpunainen 6-puolinen Aa 6 x 6 x 6 | AF2CNM 6RDH9

STARRETT 81984 Graniittikuutio Pinkki 6-puolinen Aa 6 x 6 x 6

Tuote: AF2CNM Malli: 81984Ristiviite: 6RDH9

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGraniittikuutio
VäriVaaleanpunainen
Tasaisuus yksipuolinen suvaitsevaisuus150 mm
LuokkaAA-laboratorio
Pinnan koko150 x 150 mm
Paksuus150mm
Tyyppi6-kasvot
Paino24 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.88
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi6802930090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 81984 Graniittikuutio Pinkki 6-puolinen Aa 6 x 6 x 6