STARRETT 81701 Granite Parallels Pink 2-face A 18 x 1.5 x 3 | AF2CPC 6RDK3

STARRETT 81701 Granite Parallels Pink 2-puolinen A 18 x 1.5 x 3

Varastossa
Tuote: AF2CPC Malli: 81701Ristiviite: 6RDK3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,506.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGraniittikuviot
VäriVaaleanpunainen
Tasaisuus yksipuolinen suvaitsevaisuus0.0025 mm
LuokkaTarkastus
Pinnan koko450 x 37.5 mm
Paksuus75mm
Tyyppi2-kasvot
Paino18 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi6802930090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Starrett 81701 Granite Paralleleja käytetään konepajoissa työkappaleiden nostamiseen, asettamiseen tai asentamiseen konepöydille tarkastusta ja muita koneistustoimenpiteitä varten.
    • Näissä tarkastusluokan (Grade A) Starrett-rinnakkaisissa on tasainen ja yhdensuuntainen viimeistely kahdella vastakkaisella kapealla pinnalla, ja ne ovat ruosteen- ja kulutuksenkestäviä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuokkaPaksuusTyyppiPainoHinta
STARRETT 81691 Graniitin rinnakkaiset vaaleanpunaiset 2pintaiset Aa 6 x 0.75 x 1 | AF2CNR 6RDJ3 81691AA-laboratorio25mm2-kasvot1 paunaa.€1,039.12
STARRETT 81695 Graniitin rinnakkaiset vaaleanpunaiset 2-puoliset Aa 12 x 1 x 2 | AF2CNT 6RDJ4 81695AA-laboratorio50mm2-kasvot5 paunaa.-
Tarjouspyyntö
STARRETT 81692 Graniittikuviot vaaleanpunainen 4-pinta Aa 6 x 0.75 x 1 | AF2CNW 6RDJ7 81692AA-laboratorio25mm4-kasvot1 paunaa.€1,197.25
STARRETT 81696 Graniittikuviot Vaaleanpunainen 4-puolinen Aa 12 x 1 x 2 | AF2CNX 6RDJ8 81696AA-laboratorio50mm4-kasvot5 paunaa.€1,620.18
STARRETT 81704 Graniitin rinnakkaiset vaaleanpunaiset 4-napaiset Aa 24 x 2 x 4 | AF2CNZ 6RDK0 81704AA-laboratorio100mm4-kasvot42 paunaa.€4,470.05
STARRETT 81693 Graniittikuviot Vaaleanpunainen 2-pinta A 6 x 0.75 x 1 | AF2CPA 6RDK1 81693Tarkastus25mm2-kasvot1 paunaa.-
Tarjouspyyntö
STARRETT 81697 Graniittikuviot Vaaleanpunainen 2-puolinen A 12 x 1 x 2 | AF2CPB 6RDK2 81697Tarkastus50mm2-kasvot5 paunaa.€1,345.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 81701 Granite Parallels Pink 2-puolinen A 18 x 1.5 x 3
€1,506.87 / yksikkö