STARRETT 81612 Graniitti Suora reuna vaaleanpunainen Aa 3 x 8 x 48 | AE9ZWP 6PDL4

STARRETT 81612 Graniitti Straight Edge Pink Aa 3 x 8 x 48

Varastossa
Tuote: AE9ZWP Malli: 81612Ristiviite: 6PDL4

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,508.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGraniitti Suora reuna
VäriVaaleanpunainen
Tasaisuus yksipuolinen suvaitsevaisuus150 mm
LuokkaAA-laboratorio
Pinnan koko75 x 200 mm
Paksuus1200mm
Paino85 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi6802930090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 81612 Graniitti Straight Edge Pink Aa 3 x 8 x 48
€2,508.70 / yksikkö