GRAINGER B37020.075.0001 Aluslevyn pultti 3/4 hiiliteräs, 540PK | AH8JBX 38TT88

GRAINGER B37020.075.0001 lukkoaluslevyn pultti 3/4 hiiliteräs, 540PK

Varastossa
Tuote: AH8JBX Malli: B37020.075.0001Ristiviite: 38TT88

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€121.22 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
Suorittaa loppuunSinkitty
Sopii pulttikokoihin3 / 4 "
Sisällä Dia.0.753 "
MateriaaliHiiliteräs
Dia ulkopuolella.1.265 "
Koko3 / 4 "
Paksuus0.188 "
TyyppiKierteinen säännöllinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.7502
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)18.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER B37020.075.0001 lukkoaluslevyn pultti 3/4 hiiliteräs, 540PK
€121.22 /pakkaus