Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SGS PRO 12500 Carbide Bur Ball 3/8 tuuman Single Cut | AH8GRB 38TA61

SGS PRO 12500 kovametalliporapallo, 3/8 tuuman yksileikkaus

Varastossa
Tuote: AH8GRB Malli: 12500Ristiviite: 38TA61
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
€29.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.3 / 8 "
Leikkaavan reunan tyyppiYksi leikkaus
Leikkauksen pituus5 / 16 "
Maks. Kierrosluku37,500
Kokonaispituus2 1 / 16 "
Varren materiaaliTeräs
Varren koko1 / 4 "
Shapepallo
Kaupan numeroSD3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4536
Laivan korkeus (cm)0.95
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)0.95
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren materiaaliVarren kokoKaupan numeroHinta
SGS PRO 12450 Carbide Bur Ball 1/2 tuuman yksi leikkaus | AH8GQZ 38TA59 124501 / 4 "7 / 32 "55,0002"karbidi1 / 4 "SD1€23.73
SGS PRO 12525 Carbide Bur Ball 7/16 tuuman Single Cut | AH8GRC 38TA62 125257 / 16 "3 / 8 "28,0002 1 / 7 "Teräs1 / 4 "SD4€34.48
SGS PRO 12725 Carbide Bur Ball 1/8 tuuman pituusleikattu 3/32 tuumaa | AH8GRE 38TA64 127251 / 8 "3 / 32 "100,0002"karbidi1 / 4 "SD11€24.94
SGS PRO 12750 Carbide Bur Ball 3/16 tuuman Single Cut | AH8GRG 38TA66 127503 / 16 "1 / 8 "75,0002"karbidi1 / 4 "SD14€24.12
SGS PRO 12800 kovametalliteräpallo 1/8 tuuman pituusleikattu 1/8 tuumaa | AH8GRH 38TA67 128001 / 8 "1 / 8 "100,0001.5 "karbidi1 / 8 "SD42€12.81
SGS PRO 19036 Carbide Bur Ball 1/4 tuuman Single Cut | AH8GUD 38TC10 190361 / 4 "7 / 32 "55,0002"karbidi1 / 4 "SD1€34.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SGS PRO 12500 kovametalliporapallo, 3/8 tuuman yksileikkaus
€29.06 / yksikkö