STARRETT 733.1MEXFLZ-425 digitaalinen ulkomikrometri, 15.740 16.730 - 400 425 tuumaa / 67 - 9 mm, Ip60 | CQ93CMP XNUMXKAXNUMX

STARRETT 733.1MEXFLZ-425 digitaalinen ulkomikrometri, 15.740 16.730 - 400 425 tuumaa / 67 - XNUMX mm, IPXNUMX

Varastossa
Tuote: CQ9CMP Malli: 733.1MEXFLZ-425Ristiviite: 60KA93

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,691.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen ulkomikrometri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
STARRETT 733.1MEXFL-25 digitaalinen ulkomikrometri, 0 - 0.984 tuumaa / 0 - 25 mm, Ip67 | CQ8YTL 60KA77 733.1MEXFL-25€511.81
STARRETT 733.1XFLZ-16 digitaalinen ulkomikrometri, 15 - 16 tuumaa / 381 - 406 mm Kantama | CQ9CMN 60KC17 733.1XFLZ-16€1,664.12
STARRETT 733.1XFLZ-21 digitaalinen ulkomikrometri, 20 - 21 tuumaa / 508 - 533 mm Kantama | CQ9CNC 60KC22 733.1XFLZ-21€1,846.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 733.1MEXFLZ-425 digitaalinen ulkomikrometri, 15.740 16.730 - 400 425 tuumaa / 67 - XNUMX mm, IPXNUMX
€1,691.77 / yksikkö