Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 505A-12 astemittari, 12 tuuman pituus, Pro Site 505 astemittari | AC4HDD 2ZUY7 / 67752

STARRETT 505A-12 astemittari, 12 tuuman pituus, Pro Site 505 astemittari

Varastossa
Tuote: AC4HDD Malli: 505A-12Ristiviite: 2ZUY7 / 67752

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€186.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMitra-astelevy
tarkkuus+/- 1/2 astetta
TeräKyllä
Suorittaa loppuunKiillotettu alumiini
asteikko0-90
PääSuorakulmainen
Pituus12 "
MateriaaliKoneistettu alumiinirunko
alue0 astetta 360 astetta, 90 x 4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)38.61
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi9017208080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Starrett 505A-12 -alumiinileikkaus Pro Site -mittari on 12 tuumaa (300 mm) pitkä, 5-in-1-yhdistelmäkulma, joka ottaa virhealttiit laskelmat pois leikkausprosessista ja tarjoaa viistoleikkaukset +/- 0.5 tarkkuudella
    • Tämä Starrett-jyrsintäsahamittari on valmistettu alumiinista ja siinä on kaksi laserkaiverrettua asteikkoa (yksi punainen miter-asteikko ja toinen musta yksittäisleikkausasteikko), joita voidaan käyttää ylösalaisin tai taaksepäin; sisäinen asteikko, joka osoittaa viistosauman kulman ja ulompi asteikko, joka osoittaa kulman, joka sopii yksittäiseen työkappaleeseen kulmaan
    • Sitä käytetään laajalti puusepän-, putkityö-, lattia-, katto- ja muissa sovelluksissa, jotka vaativat kulmien mittaamista ja siirtämistä
    • Siinä on kestävä 1/4 tuuman paksu alumiiniseos ja teflon-O-rengas sujuvaa ja tarkkaa toimintaa varten
    • Tämä helppokäyttöinen Starrett-kulma on osa Pro Site 505 Protractor -perhettä, johon kuuluu myös Starrett 505A-7, 7 tuuman muunnos tuotteesta

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusasteikkoeräPituusMateriaalialueHinta
STARRETT CP505A-12 yhdistelmäreikä, 12 tuumaa, alumiini | AC4HDB 2ZUY5 / 12256 CP505A-12+/- 1/2 astetta1 astettaYhdistelmäkulma12 "Koneistettu alumiinirunko0 - 180 - 0 ja 180 - 0 - 180 astetta€230.15
STARRETT 505A-7 ProSite astemittari, alumiini, 0-90 asteikot | AC4HDC 2ZUY6 / 11677 505A-7+/- 1/2 astetta0-90Mitra-astelevy7"Koneistettu alumiinirunko0 astetta 360 astetta, 90 x 4€135.62
STARRETT 505P-7 jiirisaha-astelevy, muovi, 7 tuuman terän pituus | AE6NAV 5UAT6 / 12255 505P-70.5 astetta-Mitra-astelevy7"Muovi0-360 astetta€47.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 505A-12 astemittari, 12 tuuman pituus, Pro Site 505 astemittari
€186.45 / yksikkö