FANTECH 99270 lämmön talteenottotuuletin, sivukanavaliitäntä, 795 cfm | CL3ZPH

FANTECH 99270 Lämmöntalteenottotuuletin, sivukanavaliitäntä, 795 cfm

Varastossa
Tuote: CL3ZPH Malli: 99270Ristiviite: SHR 800

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,780.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmön talteenottoilmanvaihdin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 89.207
Laivan korkeus (cm)109.22
Laivan pituus (cm)119.38
Laivan leveys (cm)78.74

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
FANTECH 463273 Lämmöntalteenottotuuletin, sivukanavaliitäntä, 197 cfm | CL3ZNZ 463273€1,489.09
FANTECH 463274 Lämmöntalteenottotuuletin, Kierrätyssulatus, Sivukanavaliitäntä, 200 cfm | CL3ZPA 463274€1,746.82
FANTECH 463279 Lämmöntalteenottotuuletin, Kierrätyssulatus, Sivukanavaliitäntä, 267 cfm | CL3ZPB 463279€2,359.64
FANTECH 463800 lämmön talteenottotuuletin, sivukanavaliitäntä, 56 cfm | CL3ZPC 463800€956.45
FANTECH 463864 Lämmöntalteenottotuuletin, sivukanavaliitäntä, 150 cfm | CL3ZPD 463864€1,260.00
FANTECH 463865 Lämmöntalteenottotuuletin, Kierrätyssulatus, Sivukanavaliitäntä, 150 cfm | CL3ZPE 463865€1,529.18
FANTECH 99210 lämmön talteenottotuuletin, sivukanavaliitäntä, 450 cfm | CL3ZPF 99210€2,634.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FANTECH 99270 Lämmöntalteenottotuuletin, sivukanavaliitäntä, 795 cfm
€3,780.00 / yksikkö