Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 385-24 teräs Suora reuna 1 viiste 24 tuumaa | AC4HCV 2ZUX8 / 51457

STARRETT 385-24 teräs suora reuna 1 viiste 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4HCV Malli: 385-24Ristiviite: 2ZUX8 / 51457
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
€382.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräs Suora reuna
rakentaminenTarkkuuhiontaterä, yksi viistetty reuna
Suorittaa loppuunHarjattu teräs
Pituus600mm
merkinnät385-24
Leveys36mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.693
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)61.98
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9017208080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Starrett 385-24 on 600 mm: n tarkkuusjauhettu teräs, suoralla reunalla viistetty (ei asteittainen). Sitä käytetään piirtämään suoria viivoja ja tarkistamaan pintojen tasaisuus.
    • Tämän Starrett-suoran reunan leveys on 36 mm, mikä sallii sen säilyttää muodon ja tarkkuuden pidempään.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentamineneräPituusTyyliLeveysHinta
STARRETT 380-12 Teräs Suora Reuna Ei Viiste 12 Tuumaa | AC4HCQ 2ZUX4 / 51438 380-12Tarkkuuhiontateräs, ei viistettyjä reunojaTeräs Suora reuna12 "Ei viistetty tai valmistunut36mm€113.85
STARRETT 380-24 teräs Suora reuna, ei viistoa 24 tuumaa | AC4HCR 2ZUX5 / 51440 380-24Tarkkuuhiontateräs, ei viistettyjä reunojaTeräs Suora reuna24 "Ei viistetty tai valmistunut36mm€212.24
STARRETT 385-12 Teräs Suora reuna 1 viiste 12 tuumaa | AC4HCU 2ZUX7 / 51455 385-12Tarkkuuhiontaterä, yksi viistetty reunaTeräs Suora reuna12 "Viistot, mutta ei valmistuneet36mm€165.68
STARRETT 380-48 suora reuna, 32. yksi puoli, 48 tuumaa pituus, teräs | CJ3NJC 30C209 380-48Tarkkuuhiontateräs, ei viistettyjä reunojaSuora reuna48 "Ei viistetty tai valmistunut60mm€765.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 385-24 teräs suora reuna 1 viiste 24 tuumaa
€382.19 / yksikkö