Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 385-12 Teräs Suora reuna 1 viiste 12 tuumaa | AC4HCU 2ZUX7 / 51455

STARRETT 385-12 teräs suora reuna 1 viiste 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4HCU Malli: 385-12Ristiviite: 2ZUX7 / 51455

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€147.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräs Suora reuna
rakentaminenTarkkuuhiontaterä, yksi viistetty reuna
Suorittaa loppuunHarjattu teräs
Pituus300mm
merkinnät385-12
Leveys36mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9017208080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentamineneräPituusTyyliLeveysHinta
STARRETT 380-12 Teräs Suora Reuna Ei Viiste 12 Tuumaa | AC4HCQ 2ZUX4 / 51438 380-12Tarkkuuhiontateräs, ei viistettyjä reunojaTeräs Suora reuna12 "Ei viistetty tai valmistunut36mm€121.38
STARRETT 380-24 teräs Suora reuna, ei viistoa 24 tuumaa | AC4HCR 2ZUX5 / 51440 380-24Tarkkuuhiontateräs, ei viistettyjä reunojaTeräs Suora reuna24 "Ei viistetty tai valmistunut36mm€191.51
STARRETT 385-24 teräs Suora reuna 1 viiste 24 tuumaa | AC4HCV 2ZUX8 / 51457 385-24Tarkkuuhiontaterä, yksi viistetty reunaTeräs Suora reuna24 "Viistot, mutta ei valmistuneet36mm€336.08
STARRETT 380-48 suora reuna, 32. yksi puoli, 48 tuumaa pituus, teräs | CJ3NJC 30C209 380-48Tarkkuuhiontateräs, ei viistettyjä reunojaSuora reuna48 "Ei viistetty tai valmistunut60mm€669.61
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 385-12 teräs suora reuna 1 viiste 12 tuumaa
€147.29 / yksikkö