Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SA3725 Pyöreä lattialaatikon kansi Duplex-ruuvi | AB9PYH 2EML7

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SA3725 Pyöreän lattian laatikon kannen kaksipuolinen ruuvi

Varastossa
Tuote: AB9PYH Malli: SA3725Ristiviite: 2EML7
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
€122.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä lattialaatikon kansi
Pituus3.875 "
MateriaaliAlumiini
Jengien lukumäärä2
ShapePyöreä
TyyppiKaksipuolinen ruuvi
Leveys1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliJengien lukumääräTyyppiLeveysHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SA2525 pyöreän lattialaatikon kannen yhdistelmä | AB9PYJ 2EML8 SA25253.875 "Alumiini12-1 / 8 x 3/4 "yhdistelmä1 / 4 "€108.50
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS SA2925 Pyöreän lattian laatikon kansi Yksi astia AB9PYK 2EML9 SA29253.875 "Alumiini12 1/8 "yksi astia5 / 16 "€99.79
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SF2525 Pyöreä lattiarasian kansi ja maton laippa | AB9PYL 2EMN1 SF25256.25 "Messinki1Kansi ja maton laippa 2 1/8 "x 3/4" yhdistelmä5 / 16 "€191.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SA3725 Pyöreän lattian laatikon kannen kaksipuolinen ruuvi
€122.68 / yksikkö