Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 3732XFL-5 elektroninen mikrometri, 4-5 tuuman kantama | AE6NAQ 5UAT2 / 12272

STARRETT 3732XFL-5 elektroninen mikrometri, 4-5 tuuman kantama

Varastossa
Tuote: AE6NAQ Malli: 3732XFL-5Ristiviite: 5UAT2 / 12272
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
€821.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen digitaalinen mikrometri
KalibrointitodistusEi
alue4 - 5"/100 - 125 mm
päätöslauselma0.0001 "/ 0.001 mm
SPC-lähtöEi
sormustinKitka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6335
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)37.59
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialuepäätöslauselmaHinta
STARRETT 3732XFL-2 digitaalinen ulkomikrometri, 1-2 tuuman alue, +/-0.0001 tuuman tarkkuus, litteä | AE6NAM 5UAR9 / 12269 3732XFL-21 "- 2"0.00005 "€407.82
STARRETT 3732XFL-3 elektroninen mikrometri, 2-3 tuuman kantama | AE6NAN 5UAT0 / 12270 3732XFL-32 - 3"/50 - 75 mm0.00005 "/ 0.001 mm€541.46
STARRETT 3732XFL-4 elektroninen mikrometri, 3-4 tuuman kantama | AE6NAP 5UAT1 / 12271 3732XFL-43 - 4"/75 - 100 mm0.00005 "/ 0.001 mm€610.39
STARRETT 3732XFL-6 elektroninen mikrometri, 5-6 tuuman kantama | AE6NAR 5UAT3 / 12273 3732XFL-6--€1,073.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 3732XFL-5 elektroninen mikrometri, 4-5 tuuman kantama
€821.84 / yksikkö