Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 3732XFL-2 digitaalinen ulkomikrometri, 1-2 tuuman alue, +/-0.0001 tuuman tarkkuus, litteä | AE6NAM 5UAR9 / 12269

STARRETT 3732XFL-2 digitaalinen ulkomikrometri, 1-2 tuuman alue, +/-0.0001 tuuman tarkkuus, litteä

Varastossa
Tuote: AE6NAM Malli: 3732XFL-2Ristiviite: 5UAR9 / 12269

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€407.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen digitaalinen mikrometri
tarkkuus± 0.0001"
Alasin materiaalikarbidi
Sisältää paristotKyllä
Mitan tyyppiTuuma
Näytön tyyppiKorkea kontrasti LCD
SisältääKotelo, avain
IP-luokitusEi arvioitu
Lukkomutterin tyyppiRengas
Mittausalue1 "- 2"
Operaation tyyppiDigitaalinen
alue1 "- 2"
päätöslauselma0.00005 "
MuotoTasainen
SPC-lähtöEi
KaraTasainen
Karan halkaisija.1 / 4 "
Karan materiaalikarbidi
sormustinKitka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Starrett 3732XFL-2 elektroninen mikrometri on ihanteellinen kokonaisten työkappaleiden ja lopputuotteiden ulkomittojen mittaamiseen. Se pystyy nollaamaan työkalun missä tahansa paikassa, säilyttämään ja palauttamaan mikrometrin aidon nollalukeman ja sammuu automaattisesti. Tätä digitaalista ulkomikrometriä käytetään tuotannossa, laadunvarmistuksessa ja tarkastusasetuksissa metallintyöstö- ja teollisuusympäristöissä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko tämä digitaalinen ulkomikrometri koteloitu?

V. Sen mukana tulee kantolaukku turvallisuuden ja kuljetuksen parantamiseksi.

K. Kuinka säätää Starrett 3732XFL-2 elektronista mikrometriä?

A.

  • Jos karan ruuvin kierteisiin ilmaantuu löysyyttä pitkäaikaisen käytön ja karamutterin kulumisen seurauksena, ensimmäinen vaihe on vetää sormustin sisään. Työnnä seuraavaksi jakoavain säätömutterin uraan ja kiristä sitä varovasti välyksen poistamiseksi.
  • Kun kaikki lika ja roskat on poistettu huolellisesti sekä alasimen että karan mittauspinnoista, saa ne kosketuksiin. Työnnä sen jälkeen jakoavain holkin pienempään koloon.
  • Käsittele nyt holkkia, kunnes hihan viivan kohdistus osuu sormustimen nollaviivaan.

K. Mitä huoltotoimenpiteitä tarvitaan tälle elektroniselle mikrometrille?

A. Tarkasta säännöllisesti mittausasemia, karaa ja digitaalista näyttöä kulumisen tai vaurioiden varalta. Voitele liikkuvat osat tarvittaessa kevyesti valmistajan ohjeiden mukaisesti. Säilytä mikrometriä puhtaassa, kuivassa ympäristössä, kun sitä ei käytetä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialuepäätöslauselmaHinta
STARRETT 3732XFL-3 elektroninen mikrometri, 2-3 tuuman kantama | AE6NAN 5UAT0 / 12270 3732XFL-32 - 3"/50 - 75 mm0.00005 "/ 0.001 mm€541.46
STARRETT 3732XFL-4 elektroninen mikrometri, 3-4 tuuman kantama | AE6NAP 5UAT1 / 12271 3732XFL-43 - 4"/75 - 100 mm0.00005 "/ 0.001 mm€610.39
STARRETT 3732XFL-5 elektroninen mikrometri, 4-5 tuuman kantama | AE6NAQ 5UAT2 / 12272 3732XFL-54 - 5"/100 - 125 mm0.0001 "/ 0.001 mm€821.84
STARRETT 3732XFL-6 elektroninen mikrometri, 5-6 tuuman kantama | AE6NAR 5UAT3 / 12273 3732XFL-6--€1,073.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 3732XFL-2 digitaalinen ulkomikrometri, 1-2 tuuman alue, +/-0.0001 tuuman tarkkuus, litteä
€407.82 / yksikkö