Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 261L mekaaninen mikrometrin pää 0 - 1/2 tuumaa | AC4GXK 2ZUD6 / 55944

STARRETT 261L mekaaninen mikrometripää 0 - 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4GXK Malli: 261LRistiviite: 2ZUD6 / 55944

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€409.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen mikrometrin pää
CertificationTarkastusraportti ja vaatimustenmukaisuusvakuutus
Lukkomutterin tyyppiRengas
alue0 - 1/2 "
päätöslauselma0.001 "
SPC-lähtöEi
KaraTasainen
Karan materiaaliTeräs
sormustintavallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Starrett 261L on mikrometrin pää, jota käytetään pienikokoisten esineiden (0 - 0.5 tuumaa) tarkkaan mittaamiseen.
    • Siinä on mikrolakattu mittauspinta tarkan tasaisuuden / suoruuden saavuttamiseksi ja rengastyyppinen pyälletty hihan muotoilu, joka antaa turvallisen otteen.
    • Tämän Starrett-mekaanisen mikrometrin asteikot ovat 0.001 tuuman välein.
    • Se voidaan helposti säätää pyörimättömällä teräkaralla, mikä estää edelleen tahattoman tahran liikkumisen.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 261L mekaaninen mikrometripää 0 - 1/2 tuumaa
€409.74 / yksikkö