Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 257D Surface Gage 3.5x3-3 / 16 3/8 D 12/18 tuuman pituus | AE9XAZ 6NAZ1 / 51243

STARRETT 257D pintamitta 3.5 x 3-3/16 3/8 D 12/18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9XAZ Malli: 257DRistiviite: 6NAZ1 / 51243

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€656.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinta Gage
Pohjan koko3-1/2 x 3-3/16"
rakentaminenKarkaistua terästä
Suorittaa loppuunMusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mukava (3/8 ")
    • Pystysuora post Dia. (Tuumaa) (3/8)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokorakentaminenHinta
STARRETT 57A Pintamitta 3x2-9 / 16 tuumaa 5/16 halkaisija 9 tuumaa pituus | AE9XAP 6NAY2 / 50292 57A3 x 2-9 / 16 "Valurautapohja€393.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 257D pintamitta 3.5 x 3-3/16 3/8 D 12/18 tuumaa
€656.71 / yksikkö