AKRO-MILS 66486CLDBL Kiinnitetty kansisäiliö, 12 gallonaa, kirkas/sininen | AF4KAX 8YVJ5

AKRO-MILS 66486CLDBL Kiinnitetty kansisäiliö, 12 gallonaa, kirkas/sininen

Varastossa
Tuote: AF4KAX Malli: 66486CLDBLRistiviite: 8YVJ5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€61.74 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitetty kansi
Koko12 gal.
VäriPoista valinta
Korkeus12 "
Sisällä pohjan pituus17 7 / 8 "
Sisällä pohjan leveys12 3 / 4 "
Sisäkorkeus12 "
Sisäpituus17 1 / 4 "
Sisäpuolella yläpituus19 3 / 4 "
Sisäpuolen yläleveys14 3 / 16 "
Sisäleveys12 "
Pituus20 "- 22"
Kantavuus12 gal.
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Ulkopuolella12 1 / 2 "
Ulkopituus21 1 / 2 "
Ulkopuolinen leveys15 1 / 4 "
paketti Määrä6
tilavuus1.6 cu. ft.
Tilavuus1.6 cu. ft.
Leveys14 "- 16"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.898
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)57.15
Laivan leveys (cm)41.28
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Akro-Mils 66486CLDBL on kontti, joka on ihanteellinen kevyeen ja keskiraskaaseen teolliseen varastointiin.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 66486CLDBL Kiinnitetty kansisäiliö, 12 gallonaa, kirkas/sininen
€61.74 / yksikkö