Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 57A Pintamitta 3x2-9 / 16 tuumaa 5/16 halkaisija 9 tuumaa pituus | AE9XAP 6NAY2 / 50292

STARRETT 57A pintamitta 3x2-9/16 tuumaa 5/16 halkaisija 9 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AE9XAP Malli: 57ARistiviite: 6NAY2 / 50292
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
€378.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinta Gage
Pohjan koko3 x 2-9 / 16 "
rakentaminenValurautapohja
Suorittaa loppuunMusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Starrett 57A on täysikokoinen pintamitta, joka sopii ihanteellisesti viivojen piirtämiseen, mittausten siirtämiseen ja pintojen mittaamiseen tarkastustöissä.
    • Siinä on kaksi kitkaa pidättävää mittatappia teräspohjassa, jotka voidaan sijoittaa pintalevyjen tai T-urien reunoille lineaarisia mittauksia varten.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokorakentaminenHinta
STARRETT 257D Surface Gage 3.5x3-3 / 16 3/8 D 12/18 tuuman pituus | AE9XAZ 6NAZ1 / 51243 257D3-1/2 x 3-3/16"Karkaistua terästä€629.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 57A pintamitta 3x2-9/16 tuumaa 5/16 halkaisija 9 tuumaa pituus
€378.80 / yksikkö