Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 25-441/5J -kellon ilmaisin, jatkuva valinta, 0.5 tuuman alue, 0-100 numeron luku | AC4GYU 2ZUH8 / 53293

STARRETT 25-441/5J numeron ilmaisin, jatkuva valinta, 0.5 tuuman alue, 0-100 numeron luku

Varastossa
Tuote: AC4GYU Malli: 25-441/5JRistiviite: 2ZUH8 / 53293
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
€334.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValintaosoitin
AGD-numeroAGD 2
Takaisin tyyppiHeinäkuu
LaakerityyppiJalokivikoristeinen
LaakeritJalokivikoristeinen
KehysSäädettävä
KalibrointitodistusEi
VäriValkoinen
Yhteyspiste Dia.1 / 4 "
Yhteyspisteen tyylipallo
MalliAGD 2
Dial VäriValkoinen
Valitse lukeminen0-100
Valitse koko2.25 "
Suorittaa loppuunSatin Chrome
asteikko0.001 "
alue0 - 0.5 "
Alue vallankumousta kohti0.100 "
LukeminenJatkuva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yhteyspisteet (0.250 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialueHinta
STARRETT 25-2041J kellotaulu, 2 tuuman alue, 0-100 numeron luku | AD6XEP 4CER1 / 53309 25-2041J0 - 2 "€606.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 25-441/5J numeron ilmaisin, jatkuva valinta, 0.5 tuuman alue, 0-100 numeron luku
€334.77 / yksikkö