Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 25-2041J kellotaulu, 2 tuuman alue, 0-100 numeron luku | AD6XEP 4CER1 / 53309

STARRETT 25-2041J numeron ilmaisin, 2 tuuman alue, 0-100 numeron luku

Varastossa
Tuote: AD6XEP Malli: 25-2041JRistiviite: 4CER1 / 53309
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
€642.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValintaosoitin
AGD-numeroAGD 2
Takaisin tyyppiLug On -keskus
LaakerityyppiJalokivikoristeinen
KalibrointitodistusEi
Yhteyspiste Dia.1 / 4 "
Yhteyspisteen tyylipallo
Dial VäriValkoinen
Valitse lukeminen0-100
Valitse koko2.25 "
asteikko0.001 "
alue0 - 2 "
Alue vallankumousta kohti0.100 "
LukeminenJatkuva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)38.86
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Starrett 25-2041J on pitkän kantaman osoitin, jossa on korvaketyyppinen taaksepäin asennettava ja jatkuva kaksoisvalitsin, jossa suoralukemat laskevat kädet helpon luettavuuden takaamiseksi.
    • Tämä Starrett-osoitin on tarkoitettu käytettäväksi laboratorioissa ja valmistusteollisuudessa pienten lineaaristen etäisyyksien ja esineiden koon mittaamiseen. Sen vähimmäismäärä on 0.001 tuumaa ja kokonaisalue 2 tuumaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallialueHinta
STARRETT 25-441/5J -kellon ilmaisin, jatkuva valinta, 0.5 tuuman alue, 0-100 numeron luku | AC4GYU 2ZUH8 / 53293 25-441 / 5J0 - 0.5 "€354.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 25-2041J numeron ilmaisin, 2 tuuman alue, 0-100 numeron luku
€642.26 / yksikkö