Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 178MB Radius Gage, 32 lehteä, 7.5 mm - 15 mm x 0.5 mm Kantama | CU6NFM 30A740

STARRETT 178 Mt Radius Gage, 32 lehteä, 7.5 mm - 15 mm By 0.5 mm Kantama

Varastossa
Tuote: CU6NFM Malli: 178MBRistiviite: 30A740

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€192.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLupaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
STARRETT 272MA Radius Gage, 18 lehteä, 0.75 mm - 5 mm By 0.25 mm Alue | CU6NFK 30A743 272MA€136.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 178 Mt Radius Gage, 32 lehteä, 7.5 mm - 15 mm By 0.5 mm Kantama
€192.75 / yksikkö