Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 156M kierteen nousumittari; 0.25 - 2.5/mm, 28 lehtiä | AC4HHR 2ZVC9 / 50589

STARRETT 156M kierteen nousumittari; 0.25 - 2.5/mm, 28 lehtiä

Varastossa
Tuote: AC4HHR Malli: 156MRistiviite: 2ZVC9 / 50589

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€107.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrä Pitch Gage
rakentaminenTeräskotelo taittuvilla lehdillä
LehdetKapea muotoilu litistetyillä hampailla
LukituslaitePeukaloruuvi
Lehtien määrä28
Kierteen kulma (aste)60
TyyppiV, yhtenäinen, Yhdysvaltain kansalainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Starrett-ruuvin nousumittari on suunniteltu mittaamaan ruuvikierteiden nousua ja lyijyä porauksessa ja jyrsinnässä
    • Kapealla mallilla merkityt lehdet helpottavat sisä- ja ulkokierteen tarkistusta ja lukituslaite lehtien lukitsemiseksi turvallisesti käytön aikana
    • Kallistusalue millimetriä kohden (0.25 - 2.5)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
STARRETT 6 ruuvin nousumitta, teräs, 30 lehteä, 4 - 42 Tpi, 60 asteen kierrekulma | AC4HHN 2ZVC6 / 50035 6€93.44
STARRETT 159M -ruuvinopeus 1-11.5 / mm 28 lehteä | AC4HHT 2ZVD1 / 50591 159M€140.94
STARRETT 472 -ruuvikansi Gage 4-84tpi 51 lehdet | AC4HJD 2ZVE2 / 52484 472€182.53
STARRETT 474 -ruuvinopeusgage 4-80tpi 28 lehteä | AC4HJE 2ZVE3 / 52486 474€102.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 156M kierteen nousumittari; 0.25 - 2.5/mm, 28 lehtiä
€107.94 / yksikkö