Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STARRETT 159M -ruuvinopeus 1-11.5 / mm 28 lehteä | AC4HHT 2ZVD1 / 50591

STARRETT 159M Ruuvin nousuväli 1-11.5/mm 28 lehteä

Varastossa
Tuote: AC4HHT Malli: 159MRistiviite: 2ZVD1 / 50591

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€140.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrä Pitch Gage
rakentaminenTeräskotelo taittuvilla lehdillä
LehdetKapea muotoilu litistetyillä hampailla
LukituslaitePeukaloruuvi
Lehtien määrä28
Kierteen kulma (aste)60
TyyppiV, yhtenäinen, Yhdysvaltain kansalainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kallistusalue millimetriä kohden (0.5 - 11.5)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
STARRETT 6 ruuvin nousumitta, teräs, 30 lehteä, 4 - 42 Tpi, 60 asteen kierrekulma | AC4HHN 2ZVC6 / 50035 6€93.44
STARRETT 156M kierteen nousumittari; 0.25 - 2.5/mm, 28 lehtiä | AC4HHR 2ZVC9 / 50589 156M€107.94
STARRETT 472 -ruuvikansi Gage 4-84tpi 51 lehdet | AC4HJD 2ZVE2 / 52484 472€182.53
STARRETT 474 -ruuvinopeusgage 4-80tpi 28 lehteä | AC4HJE 2ZVE3 / 52486 474€102.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STARRETT 159M Ruuvin nousuväli 1-11.5/mm 28 lehteä
€140.94 / yksikkö