STAR MANUFACTURING 2L-Z4658 Tube Cover | CU4KCF 41GH43

STAR MANUFACTURING 2L-Z4658 Tube Cover

Tuote: CU4KCF Model: 2L-Z4658Ristiviite: 41GH43
€584.76 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STAR MANUFACTURING 2L-Z4658 Tube Cover
€584.76 / yksikkö