Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON LY3F-AC240 -rele 11-napainen 3PDT 10A 240VAC | AB4HYM 1YDA8

OMRON LY3F-AC240 Rele 11P 3PDT 10A 240VAC

Varastossa
Tuote: AB4HYM Malli: LY3F-AC240Ristiviite: 1YDA8

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRele
Kelan VA-luokitus1.6 ja 2
Käämin voltit240 VAC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)10
Yhteydenottolomake3PDT
YhteystiedotHopea seos
Yhteystietojen luokitus10A @ 110 VAC / 24 VDC
HP @ 120V1/10
HP @ 240V1/2
Hz50/60
AsennusYlälaippa
Nastat11
Testaa painamallamanuaalinen
TilailmaisimenEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8536490080
AlkuperämaaID

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNastatKelan VA-luokitusKäämin voltitPistorasiaKontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)YhteydenottolomakeYhteystietojen luokitusHP @ 120VHinta
OMRON LY1F-DC12 -rele 8-napainen SPDT 15A 12VDC | AB4HXP 1YCY5 LY1F-DC1280.912 VDC-15SPDT15A @ 110 VAC / 24 VDC1/2€13.91
OMRON LY1F-DC24 -rele 8-napainen SPDT 15A 24VDC | AB4HXQ 1YCY6 LY1F-DC2480.924 VDC-15SPDT15A @ 110 VAC / 24 VDC1/2€13.52
OMRON LY1F-AC24 -rele 8-napainen SPDT 15A 24VAC | AB4HXR 1YCY7 LY1F-AC2481 ja 1.224 VAC-15SPDT15A @ 110 VAC / 24 VDC1/2€13.52
OMRON LY1F-AC110 / 120 -rele 8-napainen SPDT 15A 120VAC | AB4HXT 1YCY8 LY1F-AC110 / 12080.9 ja 1.1120 VACLaippa15SPDT15A @ 110 VAC / 24 VDC1/2€13.52
OMRON LY1F-AC220 / 240 -rele 8-napainen SPDT 15A 240VAC | AB4HXU 1YCY9 LY1F-AC220 / 24080.9 ja 1.1240 VAC-15SPDT15A @ 110 VAC / 24 VDC1/2€14.35
OMRON LY2F-DC24 -rele 8-napainen DPDT 10A 24VDC | AB4HYA 1YCZ6 LY2F-DC2480.924 VDC-10DPDT10A @ 110 VAC / 24 VDC1/3€16.14
OMRON LY2F-AC220 / 240 -rele 8-napainen DPDT 10A 240VAC | AB4HYB 1YCZ7 LY2F-AC220 / 24080.9 ja 1.1240 VAC-10DPDT10A @ 110 VAC / 24 VDC1/3€16.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON LY3F-AC240 Rele 11P 3PDT 10A 240VAC
€25.04 / yksikkö