STAR MANUFACTURING 2K-Z1971 Välikappale | CU4PGZ 41GH42

STAR MANUFACTURING 2K-Z1971 Spacer

Tuote: CU4PGZ Malli: 2K-Z1971Ristiviite: 41GH42
€12.08 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpacer

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STAR MANUFACTURING 2K-Z1971 Spacer
€12.08 / yksikkö