Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ORION 2 FA-naarasadapteri 2 tuuman napainen polypropeeni | AD2LWM 3RDD5

ORION 2 FA naarassovitin 2 tuumaa ei napaa polypropeenia

Varastossa
Tuote: AD2LWM Malli: 2 FARistiviite: 3RDD5

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNaaras adapteri
Rungon materiaalipolypropeeni
Värisininen
Yhteyden tyyppiEi napaa
Kuusiokoko2.828 "
Max. Paine80 psi
Dia ulkopuolella.2.38 "
Putken koko2"
Aikataulu40
Temp. alue-20 - 160 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueVäriYhteyden tyyppiKuusiokokoMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoAikatauluHinta
ORION 11/2 FA-naarasadapterin koko 1 1/2 tuumaa | AD2HAC 3PFP3 11/2 FA40 astetta 210 astetta FValkoinenSlip x Slip-150 psi2.261 "1.5 "80€69.84
ORION 1/2 FA-naarasadapterin koko 1/2 tuumaa | AD2HDJ 3PGG3 1/2 FA40 astetta 210 astetta FValkoinenLuistaa-150 psi1.32 "1 / 2 "80€36.97
ORION 3/4 FA-naarasadapterin koko 3/4 tuumaa | AD2HDK 3PGG4 3/4 FA40 astetta 210 astetta FValkoinenSlip x Slip-150 psi1.75 "3 / 4 "80€78.09
ORION 1 FA-naarasadapterin koko 1 tuumaa | AD2HDL 3PGG5 1 FA40 astetta 210 astetta FValkoinenFNPT x luisti-150 psi1.88 "1"80€55.05
ORION 11/2 FA-naarasadapteri 1 1/2 tuuman napainen poly | AD2LWL 3RDD4 11/2 FA-20 - 160 astetta FsininenEi napaa2.31 "80 psi1.896 "1.5 "40€37.58
ORION 3 FA-naarasadapteri 3 tuuman napainen polypropeeni | AD2LWN 3RDD6 3 FA-20 - 160 astetta FsininenEi napaa4.15 "80 psi3.5 "3"40€135.90
ORION 4 FA-naarasadapteri 4 tuuman napainen polypropeeni | AD2LWP 3RDD7 4 FA-20 - 160 astetta FsininenEi napaa5.17 "80 psi4.48 "4"40€210.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORION 2 FA naarassovitin 2 tuumaa ei napaa polypropeenia
€61.31 / yksikkö