Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY TRA706SST Kapeat niitit ruostumatonta terästä 7/16 x 3/8 - 1000 kpl pakkaus | AB4ERT 1XHT9

STANLEY TRA706SST kapeat niitit ruostumaton teräs 7/16 x 3/8 - 1000 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4ERT Malli: TRA706SSTRistiviite: 1XHT9
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
€23.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKapeat kruununapit
VäriHopea
rakentaminenRuostumaton teräs
Kruunun leveys (tuumaa)27/64
Jalan pituus3 / 8 "
TyyppiRaskas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi7317006560
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärirakentamineneräJalan pituusTyyppiHinta
STANLEY TRA205T Kapeat niitit 29/64 x 5/16 - 1000 kpl pakkaus | AB4ERH 1XHR9 TRA205TLuonnollinenGalvanisoitu teräsLeveät kruununapit5 / 16 "Light Duty€3.12
STANLEY TRA704T Kapeat niitit 27/64 x 1/4 tuumaa - 1000 kpl pakkaus | AB4ERM 1XHT4 TRA704THopeaGalvanisoitu teräsKapeat kruununapit1 / 4 "Heavy Duty€3.40
STANLEY TRA705T Kapeat niitit 27/64 x 5/16 - 1000 kpl AB4ERN 1XHT5 TRA705THopeaGalvanisoitu teräsKapeat kruununapit5 / 16 "Heavy Duty€3.96
STANLEY TRA706T Kapeat niitit, HD 27/64 x 3/8 - 1000 kpl pakkaus | AB4ERP 1XHT6 TRA706THopeaGalvanisoitu teräsKapeat kruununapit3 / 8 "Heavy Duty€3.61
STANLEY TRA708T Kapeat niitit 7/16 x 1/2 tuumaa - 1000 kpl pakkaus | AB4ERQ 1XHT7 TRA708TLuonnollinenGalvanisoitu teräsKapeat kruununapit1 / 2 "Raskas€4.78
STANLEY TRA709T Kapeat niitit 7/16 x 9/16 - 1000 kpl pakkaus | AB4ERR 1XHT8 TRA709THopeaGalvanisoitu teräsKapeat niitit9 / 16 "Heavy Duty€4.32
STANLEY TRA708SST Kapeat niitit ruostumatonta terästä 7/16 x 1/2 - 1000 kpl pakkaus | AB4ERU 1XHU1 TRA708SSTHopeaRuostumaton teräsKapeat kruununapit1 / 2 "Heavy Duty€18.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY TRA706SST kapeat niitit ruostumaton teräs 7/16 x 3/8 - 1000 kpl pakkaus
€23.19 / yksikkö