Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY TR40 niittipistooli kevyt litteä kruunu 3/8 tuumaa | AC9CYM 3FRA5

STANLEY TR40 niittipistooli, kevyt, litteä kruunu, 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9CYM Malli: TR40Ristiviite: 3FRA5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSinkiläpistooli
korinvärisetHarmaa
Rungon materiaaliABS
VäriHarmaa
rakentaminenABS Plastic
Kruunun leveys (tuumaa)27/64
TullimääräLight Duty
Jalan pituus1/4, 5/16, 3/8"
Kokonaiskorkeus5.625 "
Kokonaispituus4.875 "
Virtalähdemanuaalinen
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Niittien kapasiteetti50
NiittityyppiKapea kruunu
TyyppiLight Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.31
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskorinvärisetRungon materiaaliNiittien kapasiteettiTyyppiVärirakentaminenTullimääräHinta
STANLEY TR110 niittipistooli HD-teräs litteä kruunu 3/8 tuumaa | AC9CYN 3FRA6 TR1107"kromiTeräs84Heavy DutyHopeaKromattu teräsHeavy Duty€30.41
STANLEY TR150HL niittipistooli HD-alumiininen litteä kruunu 3/8 tuumaa | AC9CYP 3FRA7 TR150HL7.5 "HarmaaLentokoneen alumiini84RaskasHopea mustalla liipaisimellaLentokoneen alumiiniHeavy Duty€40.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY TR40 niittipistooli, kevyt, litteä kruunu, 3/8 tuumaa
€29.40 / yksikkö