Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY TR110 niittipistooli HD-teräs litteä kruunu 3/8 tuumaa | AC9CYN 3FRA6

STANLEY TR110 niittipistooli HD teräksinen litteä kruunu 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9CYN Malli: TR110Ristiviite: 3FRA6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSinkiläpistooli
korinvärisetkromi
Rungon materiaaliTeräs
VäriHopea
rakentaminenKromattu teräs
Kruunun leveys (tuumaa)27/64
TullimääräHeavy Duty
Jalan pituus1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 9/16"
Kokonaiskorkeus5"
Kokonaispituus7"
Virtalähdemanuaalinen
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Niittien kapasiteetti84
NiittityyppiKapea kruunu
TyyppiHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.82
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskorinvärisetRungon materiaaliNiittien kapasiteettiTyyppiVärirakentaminenTullimääräHinta
STANLEY TR40 niittipistooli kevyt litteä kruunu 3/8 tuumaa | AC9CYM 3FRA5 TR404.875 "HarmaaABS50Light DutyHarmaaABS PlasticLight Duty€29.40
STANLEY TR150HL niittipistooli HD-alumiininen litteä kruunu 3/8 tuumaa | AC9CYP 3FRA7 TR150HL7.5 "HarmaaLentokoneen alumiini84RaskasHopea mustalla liipaisimellaLentokoneen alumiiniHeavy Duty€40.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY TR110 niittipistooli HD teräksinen litteä kruunu 3/8 tuumaa
€30.41 / yksikkö