Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY STHT55134 Pry Bar musta / keltainen teräs 14-1 / 4 tuumaa | AC6MFE 34F825

STANLEY STHT55134 Pry Bar musta/keltainen teräs 14-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6MFE Malli: STHT55134Ristiviite: 34F825

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFlat Pry Bar
VäriMusta ja keltainen
Halkaisija2.375 "
MateriaaliHiiliseosteräs
Kokonaispituus14.25 "
kokonaisleveys3 13 / 16 "
Pry Bar -alaluokkaVoita baareja
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Paksuus2.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8205593080
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaMateriaaliKokonaispituuskokonaisleveysPaksuusHinta
STANLEY 55-525 vankkuri muotoiltu 15 1/2 tuuman pituus 1 3/8 tuuman leveys | AD7ZCC 4HJ36 55-5251 / 4 "Lämpökäsitelty teräs15.5 "1.75 "1 / 4 "€22.94
STANLEY 55-526 -työkalupalkki 21 tuumaa keltainen, musta | AE8ZDB 6GRL7 55-5261.75 "Lämpökäsitelty teräs21 "1.75 "1.75 "€27.62
STANLEY 55-515 Wonder Bar 12-3 / 8 Tuumaa | AF2CAC 6R311 55-5151 / 4 "Taottu korkea hiiliteräs12.75 "1.75 "1 / 4 "€16.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY STHT55134 Pry Bar musta/keltainen teräs 14-1/4 tuumaa
€47.51 / yksikkö