Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY 55-515 Wonder Bar 12-3 / 8 Tuumaa | AF2CAC 6R311

STANLEY 55-515 Wonder Bar 12-3/8 In

Varastossa
Tuote: AF2CAC Malli: 55-515Ristiviite: 6R311
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
€16.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFlat Pry Bar
VäriMusta ja keltainen
Halkaisija1 / 4 "
MateriaaliTaottu korkea hiiliteräs
Kokonaispituus12.75 "
kokonaisleveys1.75 "
Pry Bar -alaluokkaVoita baareja
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Paksuus1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)35.31
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8205593010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaMateriaaliKokonaispituuskokonaisleveysPaksuusHinta
STANLEY STHT55134 Pry Bar musta / keltainen teräs 14-1 / 4 tuumaa | AC6MFE 34F825 STHT551342.375 "Hiiliseosteräs14.25 "3 13 / 16 "2.375 "€47.51
STANLEY 55-525 vankkuri muotoiltu 15 1/2 tuuman pituus 1 3/8 tuuman leveys | AD7ZCC 4HJ36 55-5251 / 4 "Lämpökäsitelty teräs15.5 "1.75 "1 / 4 "€22.94
STANLEY 55-526 -työkalupalkki 21 tuumaa keltainen, musta | AE8ZDB 6GRL7 55-5261.75 "Lämpökäsitelty teräs21 "1.75 "1.75 "€27.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 55-515 Wonder Bar 12-3/8 In
€16.75 / yksikkö