STANLEY STHT30830 Mittanauha Teräs Keltainen/musta 30 Jalkaa | AF6VBY 20JY24

STANLEY STHT30830 Mittanauha Teräs Keltainen/musta 30 jalkaa

Tuote: AF6VBY Malli: STHT30830Ristiviite: 20JY24

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittanauha
Vyön solkiKyllä
Terän pinnoitusPolymeeri
Terän väriKeltainen
Terän pituus30ft.
Terän materiaaliTeräs
Terän leveys1"
Kotelon väriKeltainen / Musta
Kotelon materiaaliABS Plastic
TyyppityyppiSuljettu
Valmistumisen tyyppimurto-
asteikko1 / 16 "
Koukku3 niitti
Lukon tyyppiNappi
MittaustyyppiSAE
Erottua joukostaEi arvioitu
Stud merkinnätKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.44
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi9017800000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kelaus tyyppi (automaattinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräasteikkoVyön solkiTerän väriKoukkuLukon tyyppiMittaustyyppiStud merkinnätHinta
STANLEY STHT30812 Mittanauha teräs keltainen, mustat 16 jalkaa AB4YDK 20JY21 STHT30812MittanauhaKymmenesKylläKeltainen3 niittiNappiSAEKyllä€9.64
STANLEY STHT30825 mittanauha teräs keltainen, mustat 25 jalkaa AB4YDL 20JY23 STHT30825MittanauhaKymmenesKylläKeltainen3 niittiNappiSAEKyllä€26.99
STANLEY 33-516 mittanauha 1 tuuma x 16 jalkaa keltainen, musta | AB7TRM 24A342 33-516Mittanauha1/32 ensimmäisistä 12 ", 1/16 sen jälkeen ylhäältä ja alhaaltaKylläKeltainen-Eteenpäin diaSAEKyllä€16.47
STANLEY 33-530 mittanauha 1 tuuma x 30 jalkaa keltainen, musta | AB7TRN 24A343 33-530Mittanauha1/32 ensimmäisistä 12 ", 1/16 sen jälkeen ylhäältä ja alhaaltaKylläKeltainen-Eteenpäin diaSAEKyllä€39.39
STANLEY 30-305 mittanauha 1 tuuma x 25 jalkaa vihreä / musta | AC2HFE 2KFJ3 30-305Mittanauha1/32 ensimmäisistä 12 ", 1/16 sen jälkeen ylhäältä ja alhaaltaKylläNäkyvä keltainen, mustilla / punaisilla merkinnöillä3 niittiYlä eteenpäinSAEKyllä€18.26
STANLEY 33-525 mittanauha 1 tuuma x 25 jalkaa kromi tuumaa | AC8LNU 3CA87 33-525Mittanauha1/16KylläKeltainen3 niittiä, korroosionkestävä True-Zero (TM)Liu'uta eteenpäinSAEKyllä€36.29
STANLEY 33-735 mittanauha 1-1 / 4 tuumaa x 35 jalkaa keltainen mustalla | AD2NXC 3TB92 33-735Mittanauha1/16KylläKeltainen3 niittiä, korroosionkestävä True-Zero (TM)Ylä eteenpäinSAEKyllä€68.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY STHT30830 Mittanauha Teräs Keltainen/musta 30 jalkaa