Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY STHT30812 Mittanauha teräs keltainen, mustat 16 jalkaa AB4YDK 20JY21

STANLEY STHT30812 Mittanauha teräksen keltainen mustalla 16 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB4YDK Malli: STHT30812Ristiviite: 20JY21
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
€9.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittanauha
Vyön solkiKyllä
Terän pinnoitusPolymeeri
Terän väriKeltainen
Terän pituus16ft.
Terän materiaaliTeräs
Terän leveys3 / 4 "
Kotelon väriKeltainen / Musta
Kotelon materiaaliErittäin iskunkestävä ABS-muovi, jossa on valettu kumi
TyyppityyppiSuljettu
Valmistumisen tyyppimurto-
asteikkoKymmenes
Koukku3 niitti
Lukon tyyppiNappi
MittaustyyppiSAE
Erottua joukostaEi arvioitu
Stud merkinnätKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaTH

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kelaus tyyppi (automaattinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräasteikkoVyön solkiTerän väriKoukkuLukon tyyppiMittaustyyppiStud merkinnätHinta
STANLEY STHT30825 mittanauha teräs keltainen, mustat 25 jalkaa AB4YDL 20JY23 STHT30825MittanauhaKymmenesKylläKeltainen3 niittiNappiSAEKyllä€26.99
STANLEY 33-516 mittanauha 1 tuuma x 16 jalkaa keltainen, musta | AB7TRM 24A342 33-516Mittanauha1/32 ensimmäisistä 12 ", 1/16 sen jälkeen ylhäältä ja alhaaltaKylläKeltainen-Eteenpäin diaSAEKyllä€16.47
STANLEY 33-530 mittanauha 1 tuuma x 30 jalkaa keltainen, musta | AB7TRN 24A343 33-530Mittanauha1/32 ensimmäisistä 12 ", 1/16 sen jälkeen ylhäältä ja alhaaltaKylläKeltainen-Eteenpäin diaSAEKyllä€39.39
STANLEY 30-305 mittanauha 1 tuuma x 25 jalkaa vihreä / musta | AC2HFE 2KFJ3 30-305Mittanauha1/32 ensimmäisistä 12 ", 1/16 sen jälkeen ylhäältä ja alhaaltaKylläNäkyvä keltainen, mustilla / punaisilla merkinnöillä3 niittiYlä eteenpäinSAEKyllä€18.26
STANLEY 33-525 mittanauha 1 tuuma x 25 jalkaa kromi tuumaa | AC8LNU 3CA87 33-525Mittanauha1/16KylläKeltainen3 niittiä, korroosionkestävä True-Zero (TM)Liu'uta eteenpäinSAEKyllä€36.29
STANLEY 33-735 mittanauha 1-1 / 4 tuumaa x 35 jalkaa keltainen mustalla | AD2NXC 3TB92 33-735Mittanauha1/16KylläKeltainen3 niittiä, korroosionkestävä True-Zero (TM)Ylä eteenpäinSAEKyllä€68.33
STANLEY 33-835 Mittanauha 1 tuumaa x 35 jalkaa Kromi tuumaa | AD6YKP 4CL55 33-835Mittanauha1/16KylläKeltainen3 niittiä, korroosionkestävä True-Zero (TM)Liu'uta eteenpäinSAEKyllä€45.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY STHT30812 Mittanauha teräksen keltainen mustalla 16 jalkaa
€9.64 / yksikkö