Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY FMHT69236 Monibittinen ruuvimeisseli 13 kpl. | AG2PVY 31XR28

STANLEY FMHT69236 Monibittinen ruuvimeisseli 13 kpl.

Varastossa
Tuote: AG2PVY Malli: FMHT69236Ristiviite: 31XR28

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonibittinen ruuvimeisseli
Kärkipidikkeen tyyppiPikavaihto
Bit tyyli1/4 "kuusikulmainen
Aseman koko1 / 4 "
Kuljettajan tyyppi12-in-1
Suorittaa loppuunkromi
Kahvan muotoiluPyöreä kumipäällystetyllä kahvalla
Palojen lukumäärä13
Kokonaispituus11 39 / 64 "
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
hammastussuuntaaKyllä
Varren materiaaliMetalli
Varren tyyppiVankka
Koot sisältyvätPhillips # 1, # 2, # 3, uritettu 3/16 ", 1/4", 5/16 ", Robertson Square-syvennys # 1 # 2, # 3, Torx (R) T10, T15, T20
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.35
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8207906000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoSuorittaa loppuunKahvan muotoiluPalojen lukumääräKokonaispituusVarren materiaaliKoot sisältyvätHinta
STANLEY 68-012 6-tieruuvimeisseli | AB3NHR 1UK65 68-0121/4 ", 5/16"kromiLiukastumista kestävä kumi47.75 "Kromi-vanadiiniteräsPH1 x 3/16 "uritettu, PH x 1/4" uritettu€11.18
STANLEY 66-344 taskuruuvimeisseli 5/32 1/8 #1 #0 | AB9ZJZ 2GXG3 66-3441 / 4 "LuonnollinenPyöreä kaksimateriaalinen muovinen taskuklipsi35.25 "TeräsPH0 x 1/8 "uritettu, PH1 x 5/32" uritettu€5.83
STANLEY 66-358 Stubby monibittinen ruuvimeisseli, 6 bittiä | AE3AVM 5AHC5 66-3581 / 4 "kromiBiomateriaali74.5 "Kromi-vanadiiniteräsPhillips # 1, (2) # 2, uritettu 1/8 ", 3/16", 1/4 "€11.27
STANLEY 68-010 monibittinen ruuvimeisseli | AF2UDA 6XW12 68-0101 / 4 "kromiergonominen1110.5 "Kromi-vanadiiniteräsPhillips # 1, # 2, Pozidriv (R) # 1, # 2, Robertson Square -aukko # 1, # 2, uritettu 1/4 ", 3/16", Torx (R) T15, T30€29.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY FMHT69236 Monibittinen ruuvimeisseli 13 kpl.
€51.20 / yksikkö