Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY 68-012 6-tieruuvimeisseli | AB3NHR 1UK65

STANLEY 68-012 6-suuntainen ruuvimeisseli

Varastossa
Tuote: AB3NHR Malli: 68-012Ristiviite: 1UK65
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
€11.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonibittinen ruuvimeisseli
Kärkipidikkeen tyyppiPikavaihto
Bit tyyliTupla päättynyt
Aseman koko1/4 ", 5/16"
Kuljettajan tyyppi6 1-in
Suorittaa loppuunkromi
Kahvan muotoiluLiukastumista kestävä kumi
Palojen lukumäärä4
Kokonaispituus7.75 "
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
hammastussuuntaaEi
Varren materiaaliKromi-vanadiiniteräs
Varren tyyppiVankka
Koot sisältyvätPH1 x 3/16 "uritettu, PH x 1/4" uritettu
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)23.11
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoSuorittaa loppuunKahvan muotoiluPalojen lukumääräKokonaispituusVarren materiaaliKoot sisältyvätHinta
STANLEY 66-344 taskuruuvimeisseli 5/32 1/8 #1 #0 | AB9ZJZ 2GXG3 66-3441 / 4 "LuonnollinenPyöreä kaksimateriaalinen muovinen taskuklipsi35.25 "TeräsPH0 x 1/8 "uritettu, PH1 x 5/32" uritettu€5.83
STANLEY 66-358 Stubby monibittinen ruuvimeisseli, 6 bittiä | AE3AVM 5AHC5 66-3581 / 4 "kromiBiomateriaali74.5 "Kromi-vanadiiniteräsPhillips # 1, (2) # 2, uritettu 1/8 ", 3/16", 1/4 "€11.27
STANLEY 68-010 monibittinen ruuvimeisseli | AF2UDA 6XW12 68-0101 / 4 "kromiergonominen1110.5 "Kromi-vanadiiniteräsPhillips # 1, # 2, Pozidriv (R) # 1, # 2, Robertson Square -aukko # 1, # 2, uritettu 1/4 ", 3/16", Torx (R) T15, T30€29.27
STANLEY FMHT69236 Monibittinen ruuvimeisseli 13 kpl. | AG2PVY 31XR28 FMHT692361 / 4 "kromiPyöreä kumipäällystetyllä kahvalla1311 39 / 64 "MetalliPhillips # 1, # 2, # 3, uritettu 3/16 ", 1/4", 5/16 ", Robertson Square-syvennys # 1 # 2, # 3, Torx (R) T10, T15, T20€51.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 68-012 6-suuntainen ruuvimeisseli
€11.18 / yksikkö