STANLEY FMHT56008 Engineers Hammer 4 Lb iskunvaimennin | AF7ZFR 23TZ72

STANLEY FMHT56008 Engineers Hammer 4 Lb iskunvaimennuskahva

Tuote: AF7ZFR Malli: FMHT56008Ristiviite: 23TZ72

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräInsinöörit Hammer
KahvaIskunvaimennuskahva
PäämateriaaliTeräs
Pään paino4 lb
Kokonaispituus13.5 "
TyyppiInsinööri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.15
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8205206000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvaPäämateriaaliKokonaispituusHinta
STANLEY 56-204 -insinöörit Hammer 4 Lb | AD6YNL 4CM03 56-204Keltainen, päällystetty lasikuituKarkaistu ja karkaistu taottu teräs14 "€51.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY FMHT56008 Engineers Hammer 4 Lb iskunvaimennuskahva