Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUNDSTROM SAFETY SR 280-3 Filter Adapter, Silicone, Black | AA3YXQ 11Z776

SUNDSTROM SAFETY SR 280-3 suodatinsovitin, silikoni, musta

Varastossa
Tuote: AA3YXQ Malli: SR 280-3Ristiviite: 11Z776

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatinsovitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi9020008000
AlkuperämaaSE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yhteensopiva SR 200 -sarjan kokonaamari-hengityssuojainten kanssa sovittamalla helposti pullon ja suodatussuppilon väliin
    • Sisältää silikonirakenteen korkean lämpöstabiilisuuden takaamiseksi ja sitä voidaan käyttää -10 - 55 asteen lämpötiloissa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUNDSTROM SAFETY SR 280-3 suodatinsovitin, silikoni, musta
€57.83 / yksikkö