Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY F191 4 5X4 OVEN SARANA 32D STS Täysin kiinnitettävä saranateräs 4-1 / 2 tuuman korkeus x 4 tuuman leveys | AH8EMT 38NC92

STANLEY F191 4 5X4 OVIEN SARANA 32D STS Täyskiinnityssarana teräs 4-1/2 tuumaa korkeus x 4 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AH8EMT Malli: F191 4 5X4 OVIEN SARANA 32D STSRistiviite: 38NC92

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräButt sarana
Laakerityyppitavallinen
CornersNeliö
Ovilehden leveys1.625 "
Suorittaa loppuunSatiini ruostumaton teräs
Kehyksen lehden leveys1.625 "
TarvikkeetMukana
HolesKanssa
Reiät lehtiä kohti4
Kantavuus75.0 lb
MateriaaliTeräs
AsennusRuuvattava
Johtimien lukumäärä0
SuuntautuminenEi käsin
Pin Dia.0.311 "
Tapin materiaaliRuostumaton teräs
Tapin tyyppiEi nouseva
Liikerata270 Tutkinnot
Vaadittu oven paksuus1.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5035
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)8.38
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ligatuurikestävä: Ei
    • Ovilehden korkeus: 4-1 / 2 "
    • Runkolehden korkeus: 3-1 / 2 "
    • Ovilehden paksuus: 0.134 "
    • Kehyksen lehden paksuus: 0.134 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaakerityyppiOvilehden leveysSuorittaa loppuunKehyksen lehden leveysAsennusPin Dia.Tapin materiaaliHinta
STANLEY F179 4 5X4 5 OVISARANTA 4 STL Täysi Mortise Sarana 4-1 / 2 Tuuman Korkeus Satiini Messinki | AH8EMV 38NC94 F179 4 5X4 5 OVISARANA 4 STLtavallinen1 29 / 32 "Satiini messinki1 29 / 32 "Ruuvattava1.5 "Teräs€25.38
STANLEY F179 4X4 OVEN SARANA P STL Täysi kiinnityssarana 4 tuuman korkeus x 4 tuuman leveys pohjustettu | AH8EMW 38NC95 F179 4X4 OVEN Sarana P STLtavallinen1.625 "Päällystakki1.625 "Ruuvattava1.5 "Teräs€8.73
STANLEY FBB167 4 5 HM OVEN SARANA P STL Täysi kiinnityssarana 4-1 / 2 tuuman korkeus FBB167 | AH8EMX 38NC97 FBB167 4 5 HM OVEN SARANA P STLpallo2 1 / 16 "Päällystakki2 1 / 16 "Puolet Mortise1.5 "Teräs€48.08
STANLEY FBB179 4X4 OVEN SARANA P STL Täysimittaisen saranan teräs 4 tuuman korkeus x 4 tuuman leveys | AH8EMY 38NC98 FBB179 4X4 OVEN Sarana P STLpallo1.625 "Päällystakki1.625 "Ruuvattava1.5 "Teräs€27.06
STANLEY FBB179 4 5X4 5 OVISARANTA P STL Täysi kiinnityssarana 4-1 / 2 tuuman korkeus FBB179 | AH8EMZ 38NC99 FBB179 4 5X4 5 OVISARANTA P STLpallo1 25 / 32 "Päällystakki1 25 / 32 "Ruuvattava1.5 "Teräs€28.00
STANLEY FBB179 4 5X4 5 OVISARANA 26D STL Täysi Mortise Sarana 4-1 / 2 Tuuman Korkeus Satiinikromi | AH8ENA 38ND01 FBB179 4 5X4 5 OVISARANA 26D STLpallo1 25 / 32 "Satin Chrome1 25 / 32 "Ruuvattava1.5 "Teräs€24.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY F191 4 5X4 OVIEN SARANA 32D STS Täyskiinnityssarana teräs 4-1/2 tuumaa korkeus x 4 tuumaa leveys
€57.74 / yksikkö