Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY DWHT47057 Merkintäliidun täyttö punainen 25 Lb | AB7TTC 24A372

STANLEY DWHT47057 Merkintäliitu täyttöpakkaus punainen 25 Lb

Varastossa
Tuote: AB7TTC Malli: DWHT47057Ristiviite: 24A372

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMerkintä liidun täyttö
Väripunainen
Koko2.5 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.215
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi2509002000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokoHinta
STANLEY 47-821 Merkintäliidun täyttö vedenpitävä punainen 8 oz | AB7TRT 24A359 47-821punainen8€5.13
STANLEY 47-828 Merkintäkalkkitäyttö vedenpitävä musta 5 Lb | AB7TRY 24A364 47-828Musta5 lb€38.17
STANLEY DWHT47059 Merkintäliidun täyttö punainen 5 lb | AB7TTE 24A374 DWHT47059punainen5 lb€17.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY DWHT47057 Merkintäliitu täyttöpakkaus punainen 25 Lb
€17.80 / yksikkö