Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY 47-821 Merkintäliidun täyttö vedenpitävä punainen 8 oz | AB7TRT 24A359

STANLEY 47-821 Merkintäliitu täyttö vedenpitävä punainen 8 Oz

Varastossa
Tuote: AB7TRT Malli: 47-821Ristiviite: 24A359

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMerkintä liidun täyttö
Väripunainen
Koko8
TyyppiVedenpitävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi2509002000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokoHinta
STANLEY 47-828 Merkintäkalkkitäyttö vedenpitävä musta 5 Lb | AB7TRY 24A364 47-828Musta5 lb€39.55
STANLEY DWHT47057 Merkintäliidun täyttö punainen 25 Lb | AB7TTC 24A372 DWHT47057punainen2.5 lb€19.57
STANLEY DWHT47059 Merkintäliidun täyttö punainen 5 lb | AB7TTE 24A374 DWHT47059punainen5 lb€19.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 47-821 Merkintäliitu täyttö vedenpitävä punainen 8 Oz
€4.74 / yksikkö