STANLEY D3551 689 SN-ovensuljin 2-1 / 2 tuuman pituus rinnakkain 1 - 4 | AG4YGQ 35GR94

STANLEY D3551 689 SN ovensuljin 2-1/2 tuumaa pituus rinnakkais 1 - 4

Tuote: AG4YGQ Malli: D3551 689 SNRistiviite: 35GR94

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDoor Closer
Varren materiaaliTaottu metalli
Varsi tyyppiParallel
Lähempi suorituskykyHeavy Duty
Lähempänä tyyppiäEi-pidä auki
Käyttötilan sulkeminenHydraulinen
VäriHopea
Oven luovutusEi-kätevä
Ulko-oven leveys48 "
Suorittaa loppuunAlumiini
Asunnon korkeus2.875 "
Asunnon pituus2 13 / 16 "
Kotelon leveys11.875 "
Sisäoven leveys48 "
Maks. Oven avaaminen180 Tutkinnot
AsennustyyliUniversal, Rinnakkainen, Top Jamb ja Standard
Projektio seinästä11-1 / 2 "
Kevään kokoSäädettävä 1 - 4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.61
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8302413000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennustarvikkeet (mukana)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsunnon korkeusAsunnon pituusKotelon leveysHinta
STANLEY D4551 689 SN-ovensuljin 2-1 / 2 tuuman pituus yhdensuuntainen 1-5 | AG4YGP 35GR93 D4551 SN5 11 / 16 "2.5 "13.125 "-
Tarjouspyyntö
STANLEY D3550 689 SN-ovensuljin 2-1 / 2 tuuman pituus rinnakkain 2-6 | AG4YGR 35GR95 D3550 SN2.875 "2 13 / 16 "11.875 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY D3551 689 SN ovensuljin 2-1/2 tuumaa pituus rinnakkais 1 - 4