Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY CT308T litteä kapea niitti 5/16 1/2 jalka - 1000 kpl pakkaus | AB7ZCJ 24T346

STANLEY CT308T litteä kapea niitti 5/16 1/2 jalka - 1000 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB7ZCJ Malli: CT308TRistiviite: 24T346

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä kapea kruunu
VäriLuonnollinen
rakentaminenTeräs, Divergent Point
Kruunun leveys (tuumaa)5/16
Jalan pituus1 / 2 "
TyyppiHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8305200000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriJalan pituusTyyppiHinta
STANLEY CT306T kapea kapea niitti 3/8 5/16 jalka - 1000 kpl pakkaus | AB7ZCK 24T347 CT306THopea5 / 16 "Raskas€3.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY CT308T litteä kapea niitti 5/16 1/2 jalka - 1000 kpl pakkaus
€3.19 / yksikkö