Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY CT306T kapea kapea niitti 3/8 5/16 jalka - 1000 kpl pakkaus | AB7ZCK 24T347

STANLEY CT306T litteä kapea niitti 3/8 5/16 jalka - 1000 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB7ZCK Malli: CT306TRistiviite: 24T347

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä kapea kruunu
VäriHopea
rakentaminenTeräs, Divergent Point
Kruunun leveys (tuumaa)3/8
Jalan pituus5 / 16 "
TyyppiRaskas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8305200000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriJalan pituusTyyppiHinta
STANLEY CT308T litteä kapea niitti 5/16 1/2 jalka - 1000 kpl pakkaus | AB7ZCJ 24T346 CT308TLuonnollinen1 / 2 "Heavy Duty€1.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY CT306T litteä kapea niitti 3/8 5/16 jalka - 1000 kpl pakkaus
€3.16 / yksikkö