Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY 93-310 Laudan taivutin | AA9WPC 1GW91

STANLEY 93-310 Board Bender

Varastossa
Tuote: AA9WPC Malli: 93-310Ristiviite: 1GW91

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€118.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBoard Bender Deck -työkalu
rakentaminen5/8 "hiiliterästanko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.34
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Pehmustettu kahva

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 93-310 Board Bender
€118.73 / yksikkö