Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY 90-950 säädettävä jakoavain 1-21 / 32 tuuman musta oksidi | AH8MDZ 38WF11

STANLEY 90-950 säädettävä jakoavain 1-21/32 tuuman musta oksidi

Varastossa
Tuote: AH8MDZ Malli: 90-950Ristiviite: 38WF11

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakoavain
Lopeta tyyliRipusta reikä
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Grip-tyyliTyyny Grip
Leuan kapasiteetti1-21 / 32 "
MateriaaliTeräs
Nimellinen pituus12 "
Kokonaispituus12 "
Sidonta pystyySidonta valmis

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.729
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)34.54
Laivan leveys (cm)10.67
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ei kipinöinti: Ei
    • Eristetty / eristämätön: Eristämätön

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunLeuan kapasiteettiKokonaispituusHinta
STANLEY 87-471 Säädettävä jakoavain 1-3 / 16 tuumaa, kiillotettu | AH8MDV 38WF07 87-471kromi1.187 "10 "€22.90
STANLEY 87-473 Säädettävä jakoavain 1-3 / 8 tuumaa, kiillotettu | AH8MDW 38WF08 87-473kromi1.375 "12 "€35.57
STANLEY 90-947 Säädettävä jakoavain 15/16 tuuman musta oksidi | AH8MDX 38WF09 90-947Mustaoksidi15 / 16 "6"€27.71
STANLEY 90-949 Säädettävä jakoavain 1-7 / 32 tuuman musta oksidi | AH8MDY 38WF10 90-949Mustaoksidi1-7 / 32 "10 "€48.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 90-950 säädettävä jakoavain 1-21/32 tuuman musta oksidi
€65.42 / yksikkö