Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY 89-859 diagonaalileikkuri 7-1/2 tuuman pituus 15/16 tuuman pituus | AE4QBV 5ME39

STANLEY 89-859 diagonaalileikkuri, pituus 7-1/2 tuumaa, pituus 15/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4QBV Malli: 89-859Ristiviite: 5ME39

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLävistäjät
LeikkausHuuhdella
Käsittele väriäKeltainen / Musta
Kahvan tyyppiergonominen
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus15 / 16 "
Leuan leveys7 / 8 "
MateriaaliKorkeahiilinen seosteräs
Ei kipinöintiäEi
Nenän tyyppiSoikea
Kokonaispituus7.5 "
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
JännitearvotEi arvioitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaTH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKärjen leveysLeikkauskapasiteetti / materiaaliKäsittele väriäKahvan tyyppiLeuan pituusLeuan leveysMateriaaliKokonaispituusHinta
STANLEY 89-860 lävistäjä 6-7 / 8 tuuman pituus 7/8 tuuman pituus | AA2BZA 10D193 89-8601 / 2 "7 / 8 "Mustakastettuja7 / 8 "1"Teräs6.875 "€22.97
STANLEY 84-027 diagonaalileikkuri 6 tuuman pituus 15/16 tuuman pituus | AA2BZD 10D206 84-02715 / 32 "15 / 16 "Mustaergonominen15 / 16 "53 / 64 "Teräs6"€12.14
STANLEY 84-028 Lävistäjä 7 tuuman pituus 13/16 tuuman pituus | AA2BZE 10D207 84-02817 / 32 "13 / 16 "Mustaergonominen13 / 16 "1 7 / 64 "Teräs7"€13.11
STANLEY 89-858 diagonaalileikkuri 6-3/8 tuuman pituus 13/16 tuuman pituus | AA2GAU 10G714 89-8587 / 16 "13 / 16 "Mustakastettuja13 / 16 "3 / 4 "Teräs6.375 "€18.66
STANLEY 89-861 diagonaalileikkuri 1 tuuman pituus 1-1/16 tuumaa leveys | AA2GAV 10G715 89-8611 / 2 "1"Mustakastettuja1"1 1 / 16 "Teräs8"€29.06
STANLEY 89-862 diagonaalileikkuri 10 tuumaa pituus 1-3/16 tuumaa leveys | AE4QBU 5ME38 89-862--Keltainen / Mustaergonominen1"1.187 "Korkeahiilinen seosteräs10 "€33.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 89-859 diagonaalileikkuri, pituus 7-1/2 tuumaa, pituus 15/16 tuumaa
€19.74 / yksikkö