Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

STANLEY 89-817 Pikakiinnitysräikkä 1/4 aseman koko 6-1 / 8 Pituus | AH8MEV 38WF35

STANLEY 89-817 Pikalukitusräikkä 1/4 vetokoko 6-1/8 pituus

Varastossa
Tuote: AH8MEV Malli: 89-817Ristiviite: 38WF35

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikalukitus
Aseman koko1 / 4 "
Suorittaa loppuunkromi
Pään liikekiinteä
Pään tyyliPäärynä
MateriaaliTeräs
Min. Valokaari6.9 Tutkinnot
Hammaspyörien lukumäärä52
Kokonaispituus6.125 "
SuunnanvaihtoKyllä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1755
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ei kipinöinti: Ei
    • Eristetty / eristämätön: Eristämätön

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoKokonaispituusHinta
STANLEY 89-818 Pikalukitus 3/8 aseman koko 8 Pituus | AH8MEW 38WF36 89-8183 / 8 "8"€35.44
STANLEY 89-819 Pikakiinnitysräikkä 1/2 aseman koko 10-1 / 4 Pituus | AH8MEX 38WF37 89-8191 / 2 "10.25 "€44.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 89-817 Pikalukitusräikkä 1/4 vetokoko 6-1/8 pituus
€28.28 / yksikkö