Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YALE AU546 26D -vipu lukolla Au546-26d -sarja | AA9WTW 1H813

YALE AU546 26D Vipu Lukolla Au546-26d Series

Varastossa
Tuote: AA9WTW Malli: AU546 26DRistiviite: 1H813

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€389.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVipu lukituksella
Suorittaa loppuunSatin Chrome

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0575
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8302416015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
YALE AU546 SB -vipu lukolla 7100/2100/1800 -sarja | AD3KMK 3ZV42 AU546 SBLeivottua alumiinia 689€372.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YALE AU546 26D Vipu Lukolla Au546-26d Series
€389.77 / yksikkö