STANLEY 58-013 Itsekeskittyvä rei'itys | AG7GAH 6R357

STANLEY 58-013 Itsekeskittyvä rei'itys

Tuote: AG7GAH Malli: 58-013Ristiviite: 6R357

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsekeskeinen booli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8203406000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STANLEY 58-013 Itsekeskittyvä rei'itys